HC-009 クロッツ ルームシューズ リボン付き HC-009シリーズ ヘルメット潜水 60828446

HC-009 クロッツ ルームシューズ リボン付き HC-009シリーズ ヘルメット潜水 60828446
HC-009 クロッツ ルームシューズ リボン付き HC-009シリーズ ヘルメット潜水 60828446

クロッツ ルームシューズ リボン付き HC-009シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ピンク
サイズXS/23cm
内容量1足注文コード60828446品番HC-009
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

●柔らかく、軽く、フィット感があり、長時間履いても疲れません。●保温性・断熱性・防水性に優れています。お風呂・海などの水場にも最適です。●底には滑り止めが付いています。●キュートなリボン付き。●スタンダードに比べて少し浅めの履き心地です。

仕様ピンク XS材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ厚さ(mm)2ピンクサイズXS/23cm質量(g)約50~100アズワン品番61-9951-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする