ヘルメット潜水
クロッツ わんちゃんパワークール H-015シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
L/580×350×45mm
M/360×350×45mm
L/580×350×45mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60828611
品番
H-015
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
●断熱性に優れたウェットスーツの生地を使用。●快適にひんやり節電できるエコグッズです。●2種類の保冷剤効果で、強力なひんやり感を持続。●犬用に開発された保冷マットです。
仕様
ブラック L
質量(kg)
約4.6
色
ブラック
サイズ
L/580×350×45mm
温度持続時間
ひんやり:8~9時間
アズワン品番
61-9952-78
素材
クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエチレン・ナイロンポリ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000