HC-30 クロッツ 体位変換マット 2個セット 連結・分離 HC-30シリーズ ヘルメット潜水 60828620

HC-30 クロッツ 体位変換マット 2個セット 連結・分離 HC-30シリーズ ヘルメット潜水 60828620
HC-30 クロッツ 体位変換マット 2個セット 連結・分離 HC-30シリーズ ヘルメット潜水 60828620
HC-30 クロッツ 体位変換マット 2個セット 連結・分離 HC-30シリーズ ヘルメット潜水 60828620
HC-30 クロッツ 体位変換マット 2個セット 連結・分離 HC-30シリーズ ヘルメット潜水 60828620

クロッツ 体位変換マット 2個セット 連結・分離 HC-30シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1セット注文コード60828620品番HC-30
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

●介護負担軽減のための体位変換クッション●実用新案登録番号:第3207916号●通気性と体圧分散に優れています!●接地面の通気性を損なわない様に、メッシュ生地を採用。●底面には滑り止め加工を施しています。●連結・分離が可能。●優れた分圧性能で褥瘡を予防、抜群の通気性で蒸れを解消。

仕様ベージュ材質中材/網状構造体ポリエチレン、カバー/ポリエステル(メッシュ生地)ベージュサイズ約W430mm×D270mm×H150mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)連結時:約860×270×150質量(g/個)約620(カバー含む)アズワン品番62-9827-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする