ヘルメット潜水
クロッツ 湯たんぽ 棒型タイプ オレンジ×ブラック
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60828665
品番
HY-610
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
棒状の長いタイプの湯たんぽです。お休み時はおふとんの中に。足下や首の下ひざの上に。節電対策としてこたつやエアコンの代わりに。
色
オレンジ×ブラック
サイズ
約400×140×30mm
容量
約1.5L
材質(本体)
クロロプレンゴム・ナイロン・PET
質量(g)
約220
材質(キャップ)
ABS
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
62-9827-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000