京セラインダストリアルツールズ
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60829867
品番
6640667
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
木工の高速切断や荒切に適したジグソー用のブレードです
オービタル機能が無いジグソーでも高速切断可能な角度付きです
用途
木工の高速切断、荒切
切断対象
木工
適合機種
CJ-250・MJ-50A
材質
SK材
形状
(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)
95
山数
(インチ当たり)9
切断能力(mm)木材合板
3~45
刃渡り(mm)
75
切断能力(mm)合成樹脂
3~45
入数(本)
5
注意
※記載している切断能力は刃物の能力のため実際の切断能力は取付モデルにより異なります
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください