曜日別特売
#DC-19 コットンテープ #DCシリーズ D&M 60829959

#DC-19 コットンテープ #DCシリーズ D&M 60829959
#DC-19 コットンテープ #DCシリーズ D&M 60829959

コットンテープ #DCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(12個)仕様19mm×12m 1ケース 12個入注文コード60829959品番#DC-19
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

●非伸縮性●全競技の基礎となる固定用テープ●固定感、作業性、持続性に優れ●特殊粘着剤使用で低刺激

仕様19mm×12m 1ケース 12個入粘着剤ゴム系アズワン品番62-0870-92素材コットン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする