YS-102-03 低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ 60830062

YS-102-03 低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ 60830062
YS-102-03 低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ 60830062

低圧用ゴム手袋 交流600V以下用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ
全長(cm)27.4
内容量1双注文コード60830062品番YS-102-03
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。
柔軟性に富み、作業性に優れています。
600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。

用途600V以下の電気回路の活線作業などサイズ全長(cm)27.4仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要トラスコ品番466-6119材質天然ゴム厚さ(mm)0.5質量(g)105入数(双)1使用電圧(V)600以下中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21.2試験電圧(V/1分)3000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60830096
2020-10-22
用途: バッテリー交換時
ビューテック株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー交換時に使用している。口の部分が広く脱ぎ気しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする