曜日別特売
sg902-JG こども用LED付電動歯ブラシ AORA sg902シリーズ ジェイ・シー・ティ 60830205

sg902-JG こども用LED付電動歯ブラシ AORA sg902シリーズ ジェイ・シー・ティ 60830205
sg902-JG こども用LED付電動歯ブラシ AORA sg902シリーズ ジェイ・シー・ティ 60830205

こども用LED付電動歯ブラシ AORA sg902シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード60830205品番sg902-JG
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

●LEDを光らせることで赤ちゃんの歯を明るく照らしながら簡単に歯磨きを仕上げることができます。●16000回/分の音波振動で赤ちゃんの歯磨きを優しくキレイに仕上げます。●25gの軽量設計で、赤ちゃんだけでなくママ・パパにも優しい子ども用の電動歯ブラシです。●業界最小ブラシヘッドサイズなので小さな歯や細かな場所を磨きやすく、柔らかくてやさしい毛先です。●人間工学に基づいた持ち易いハンドル。自立タイプで立てて保管できるから、衛生的です。●30秒毎にブルッとお知らせタイマー&2分間自動電源オフ機能でで効率的な歯磨きができます。

色
グリーン
アズワン品番
63-1265-36
仕様
グリーン
質量(g)
25(電池含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池1本(別売)
内容
本体(ベビー用ブラシ付)×1本、交換用ヘッド(ベビー用取替えブラシ)×1個
本体寸法(mm)
135×28×25
耐熱温度(℃)
80
ブラシ
やわらかめ
振動数
16000回/分
防水性
IP×7(生活防水)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする