曜日別特売
D-533 コンパクトベンチ 淡野製作所 60830379

D-533 コンパクトベンチ 淡野製作所 60830379
D-533 コンパクトベンチ 淡野製作所 60830379
D-533 コンパクトベンチ 淡野製作所 60830379

コンパクトベンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード60830379品番D-533
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

●移動用キャスター付ですので、収納が容易です。●バーベル・プレートは別売です。

質量(kg)28用途例ベンチプレス、ラタラルレイズ寸法(cm)バーベル受け:75・87・98・109アズワン品番63-4093-03収納時寸法(cm)全長57×全巾52×高さ148寸法(幅W×高さH)(cm)ベンチ台:30×53本体寸法(cm)全長155×全巾52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする