画像準備中

サイナスバルーンカテーテル バルーン容量10ML/ FR-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60830878 品番224501
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鼻腔内に挿入してバルーンを膨張させることにより髄液漏の可能性がある場合などの防止に役立ちます。創傷部への癒着が生じにくいシリコーン製バルーンです。バルーン部膨張時は扁平に膨らむためバルーン先端部が創傷部へ均等に圧着します。カテーテル先端部より50mm〜100mmまで10mm毎にマーキングがあります。

材質シリコン100% 容量(mL)バルーン推奨容量:7以下 チューブ外径(Φmm)4.0(12Fr) アズワン品番63-6325-50 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする