曜日別特売
001-10517 ジーエムコットンA 001シリーズ イワツキ 60831350

001-10517 ジーエムコットンA 001シリーズ イワツキ 60831350
001-10517 ジーエムコットンA 001シリーズ イワツキ 60831350

ジーエムコットンA 001シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1包(80枚)
寸法(mm)70×150
内容量1包(80枚)注文コード60831350品番001-10517
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,704
販売価格(税別)
2,458

●脱脂綿をガーゼで包み込んだパッドです。●2層の脱脂綿がすばやく吸液、吸水します。●創傷部の血液・浸出液の吸収など、幅広い用途に使用できます。

仕様70×150 1包 80枚入材質綿100%寸法(mm)70×150コードJMDNコード:綿状創傷被覆・保護材/11751000、綿状パッド/32572000アズワン品番0-5251-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000049医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする