2730030 金属4枚刃 京セラインダストリアルツールズ 60831766

金属4枚刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60831766品番2730030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

やわらかい雑草刈りに威力を発揮します

適合機種BK-2300・AK-6000・刃物外径230mm採用のエンジン刈払機外径(Φmm)230刃数(p)4内径(mm)25.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする