2730031 金属4枚刃 京セラインダストリアルツールズ 60831775

2730031 金属4枚刃 京セラインダストリアルツールズ 60831775
2730031 金属4枚刃 京セラインダストリアルツールズ 60831775
2730031 金属4枚刃 京セラインダストリアルツールズ 60831775
2730031 金属4枚刃 京セラインダストリアルツールズ 60831775

金属4枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60831775品番2730031
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

やわらかい雑草刈りに威力を発揮します

適合機種刃物外径255mm採用のエンジン刈払機外径(Φmm)255刃数(p)4内径(mm)25.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする