曜日別特売
2120615 シティ スター GB GRACO 60832305

2120615 シティ スター GB GRACO 60832305
2120615 シティ スター GB GRACO 60832305
2120615 シティ スター GB GRACO 60832305
2120615 シティ スター GB GRACO 60832305
2120615 シティ スター GB GRACO 60832305
2120615 シティ スター GB GRACO 60832305
2120615 シティ スター GB GRACO 60832305
2120615 シティ スター GB GRACO 60832305

シティ スター GB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード60832305品番2120615
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

●軽量・コンパクトでおでかけラクラク!●1ヶ月から3歳頃(36ヶ月)まで使えるA形・両対面式ベビーカー!●お出かけにうれしい機能がいっぱい!

仕様ミッドナイトネイビー NVセット内容本体×1、ヘッドサポート×1、取扱説明書×1質量(kg)4.3サイズ開/W457×D935×H1010mm、閉/W457×D367×H870mm規格製品安全協会A形SG合格品アズワン品番68-6869-91主材質本体:アルミ、鉄、樹脂、ゴム など、縫製:ポリエステル、ナイロン使用期間生後1~36ヶ月(体重約15kg)までリクライニング117°~150°座面高(cm)55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする