6630750 帯鋸刃(TBS-80用) 京セラインダストリアルツールズ 60832344

6630750 帯鋸刃(TBS-80用) 京セラインダストリアルツールズ 60832344
6630750 帯鋸刃(TBS-80用) 京セラインダストリアルツールズ 60832344
6630750 帯鋸刃(TBS-80用) 京セラインダストリアルツールズ 60832344
6630750 帯鋸刃(TBS-80用) 京セラインダストリアルツールズ 60832344

帯鋸刃(TBS-80用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60832344品番6630750
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

卓上バンドソーTBS-80用の帯鋸刃です(厚い木材の直線切断用)

用途厚い木材の直線切断切断対象厚い木材適合機種TBS-80材質SK材質量(g)20山数4寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6.35×1445
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60832344
2023-05-31
用途: 木材加工で、子供が使用できるブロック
製造業

本体購入してから、替刃が、長持ちしないいくらゆっくり加工しても、刃が破損破断して、困る!
蛇行調整やテンション調整ガイド調整しても、変化なし!
切断する木を小さくしても、長持ちしない。
1年ほどで、10本程度購入しているが駄目
他メーカーの物買えばよかったと、後悔しています!

1が参考にしています
対象商品 : 60832344
2017-09-06
用途: 硬木の切断
製造業

消耗品なのでもう少し安価であればいいのですが、刃厚が薄いので木取りに重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする