※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イナバ
DUP7-107-B3 SW/OW
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60834427
品番
DUP7-107-B3 SW/OW
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
スノーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×700×700
質量(kg)
47.2
仕様
組立式
トラスコ品番
820-0300
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
1000
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません