CDVE-54G コンビネーションカップリング 未来工業 60834557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDVE-54G コンビネーションカップリング 未来工業 60834557
CDVE-54G コンビネーションカップリング 未来工業 60834557
CDVE-54G コンビネーションカップリング 未来工業 60834557

コンビネーションカップリング

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
適合管54(CD単層・VE管)
内容量1個注文コード60834557品番CDVE-54G
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)

L141.4D173.4適合規格PSED268JIS規格-適合管54(CD単層・VE管)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60834523
2023-10-27
用途: 電線配管用
株式会社ユタカ商会建設業・工事業

迅速な対応で大変感謝致しております。
またありました際はよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする