※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PF管⇔VE管。Gタイプ。JIS C8412(サイズ14~42)
値段がリーズナブルでとても使いやすくいい商品でした!!!
配管の接続、分解がワンタッチで行え作業が楽に行えました。
便利な商品です。PF管とVE管を使い分けしながら最短の配管ルートで接続ができました。見た目も良いです。
スイッチボックスとPF管の接続に使用特に問題なし、以前はワンタッチを使用していましたが問題なさそうです。
とても便利でした。これからも愛用いたします。。。。
安くて満足しています
VE PFなど使用して配管する場合、よく出番がある材料です。
商品は、いつも使っている物なので、問題なし。欲を言えば、当日出荷商品にしてほしい。