※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
適合管
28(PF管・VE管)※MFは除く
16(PF管・VE管)※MFは除く
22(PF管・VE管)※MFは除く
28(PF管・VE管)※MFは除く
36(PF管・VE管)※MFは除く
42(PF管・VE管)
54(PF管・VE管)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
60834654
品番
MFSVE-28GM
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
L
91.7
D1
46.9
D2
41
寸法L(mm)
91.7
寸法D1(Φmm)
46.9
寸法D2(Φmm)
41
色
ミルキーホワイト
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8412
適合管
28(PF管・VE管)※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください