MFSVE-22GH コンビネーションカップリング 未来工業 60834706

MFSVE-22GH コンビネーションカップリング 未来工業 60834706
MFSVE-22GH コンビネーションカップリング 未来工業 60834706
MFSVE-22GH コンビネーションカップリング 未来工業 60834706

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合管22(PF管・VE管)※MFは除く
内容量1袋(10個)注文コード60834706品番MFSVE-22GH
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)

グレーL77.2D139.3適合規格PSED231JIS規格JIS C8412適合管22(PF管・VE管)※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする