曜日別特売
4202 8767 C HF 1/2 Wera 60834716

4202 8767 C HF 1/2 Wera 60834716
4202 8767 C HF 1/2 Wera 60834716
4202 8767 C HF 1/2 Wera 60834716
4202 8767 C HF 1/2 Wera 60834716
4202 8767 C HF 1/2 Wera 60834716
4202 8767 C HF 1/2 Wera 60834716
4202 8767 C HF 1/2 Wera 60834716
4202 8767 C HF 1/2 Wera 60834716

8767 C HF 1/2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット
トラスコ品番819-5969
内容量1セット注文コード60834716品番4202
参考基準価格(税別)¥25,350販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。

仕様サイクロップラチェット1/2用ソケットトラスコ品番819-5969質量(kg)2仕上クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする