曜日別特売
209-0201 20m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 LAMP(スガツネ工業) 60834785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

209-0201 20m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 LAMP(スガツネ工業) 60834785
209-0201 20m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 LAMP(スガツネ工業) 60834785

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1本注文コード60834785品番209-0201 20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。

長さ(m)20適合板厚(mm)1.5~3材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
注意
導電シートの付いていない方を外側にしてください。
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37902356
2022-02-08
用途: 軽自動車のウエザースリップ
サービス業

ハイゼットカーゴのリアドアの下部分のウエザースリップが錆びていたため、錆びた部分だけ取り替えました。厚みは良かったんですが純正より横幅が少し短かったです。使用に支障はないみたいなのでたちまちこれでいいです。ステンレスの芯入りなのそこそこ高かったです。品質はいいと思います。

対象商品 : 60834733
2018-05-15
用途: オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーでは、既に廃盤の部品対応
非常に助かります。

対象商品 : 37902356
2016-12-06
用途: 旧車のドアの隙間に

外国製と違い、ゴムの品質が非常に良くて長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする