曜日別特売
209-0202 5m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202 LAMP(スガツネ工業) 60834943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

209-0202 5m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202 LAMP(スガツネ工業) 60834943
209-0202 5m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202 LAMP(スガツネ工業) 60834943

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード60834943品番209-0202 5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。

材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック長さ(m)5適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
注意
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする