※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
9.5sqフレアナットソケット
商品レビューを投稿する
内容量
1個
対辺寸法(mm)
24
注文コード
60835145
品番
3300FN-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・対辺寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
対辺寸法(mm)
24
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
トラスコ品番
777-4559
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
80
質量(g)
202