曜日別特売
209-0803 50m エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業) 60835171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

209-0803 50m エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業) 60835171
209-0803 50m エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業) 60835171

エッジ用プロテクター

(27件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本適合板厚(mm)1~4長さ(m)50注文コード60835171品番209-0803 50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます。
アクリル板やアクリルボードのエッジ保護にも最適です。

長さ(m)50適合板厚(mm)1~4材質ポリ塩化ビニール、バネ鋼ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37902557
2024-06-10
用途: バイク メンテナンススタンドのVフック部に

バイクのリア用のメンテナンススタンドの
Ⅴフックに取り付けて使用しています。
バイク側のスタンドフックがアルマイト仕上げの
アルミ製ですので、そのままだと鉄製のⅤフックで
バイク側のスタンドフックを傷つけてしまいますが
このエッジプロテクターで保護すると傷付き防止になります。
何回か使用すると、ゴム部が破けてしまうので
交換が必要ですが、Ⅴフックの谷部に嵌めるだけですので
かんたん装着できます。

対象商品 : 37902541
2024-03-13
用途: 一輪車のコナー部分のプロテクター
正木

一輪車を一時保管仕手いるときに立てかけているのですが荷台が削れて錆びてきていたのでプロテクイターで保護をして削れない
ようにしています。

対象商品 : 60835275
2021-05-26
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタンク周りの合わせ部の保護にて使用。いろいろサイズを確認し、細かいサイズの記載があり、選ぶのに大変参考になりました。そのかいがあり、スムースに取付ができ、大変満足しております。

対象商品 : 60835223
2021-08-02
用途: 樹脂部品のエッジガード
株式会社祐伸産業

かなり小さなRにも追従し浮き上がりも無く過去最高のエッジプロテクターでした。

対象商品 : 60835275
2021-04-17
用途: ステーからの保護
有限会社平井電設

SUS盤カット面からの保護です。中にちゃんと骨があるのでRの急なカーブにもちゃんとフィットして使いやすいです。

対象商品 : 60835092
2020-11-23
用途: アクリル板のエッジ保護
建設業・工事業

製品は思ったより硬く、丸い状態での包装から直線に癖を治しながらの作業になりました、仕上がりは良好なので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60835092
2019-12-06
用途: 機械のメンテに
農・林・水産業

ミニバックホーンのエンジンルームにしっかりとはまり扱いやすかったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 60835135
2020-06-10
用途: 遊漁船の蓋のシ-ルド
その他業種

使用期間が短いが、今までのところ問題ない。
見た目もきれいだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする