曜日別特売
5LRFSR ロック付フタ一体型オリコン OC-50L セキスイ 60835215

5LRFSR ロック付フタ一体型オリコン OC-50L セキスイ 60835215
5LRFSR ロック付フタ一体型オリコン OC-50L セキスイ 60835215
5LRFSR ロック付フタ一体型オリコン OC-50L セキスイ 60835215

ロック付フタ一体型オリコン OC-50L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード60835215品番5LRFSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,090
用途物品の配送・保管に容量(L)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334レッド折りたたみ時高さ(mm)95最大積載段数5トラスコ品番795-2759材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64許容荷重(kg)20×積重ね段数耐荷重(kg)底面:20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334フタ一体型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×333×303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする