曜日別特売
1161000136007 スクラッチ カバー ラグカバー イケヒコ・コーポレーション 60835568

1161000136007 スクラッチ カバー ラグカバー イケヒコ・コーポレーション 60835568
1161000136007 スクラッチ カバー ラグカバー イケヒコ・コーポレーション 60835568
1161000136007 スクラッチ カバー ラグカバー イケヒコ・コーポレーション 60835568
1161000136007 スクラッチ カバー ラグカバー イケヒコ・コーポレーション 60835568
1161000136007 スクラッチ カバー ラグカバー イケヒコ・コーポレーション 60835568
1161000136007 スクラッチ カバー ラグカバー イケヒコ・コーポレーション 60835568
1161000136007 スクラッチ カバー ラグカバー イケヒコ・コーポレーション 60835568
1161000136007 スクラッチ カバー ラグカバー イケヒコ・コーポレーション 60835568

スクラッチ カバー ラグカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番60-0542-31注文コード60835568品番1161000136007
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥6,026
販売価格(税別)
5,478

●汚れやペットの引っかき傷からラグをまもるラグカバー。●抗菌防臭加工付きでペットも安心してお使いいただけます。●レザーのような質感で高級感があり、ヴィンテージ感ある雰囲気に変えることができます。●裏地には滑りにくい素材を使用し、四隅にはポケット付きでめくれ直しの手間もありません。●ウレタン入りでシワになりにくいのもポイントです。

仕様ダークブラウン グレー 130×190cm厚さ(mm)約2サイズ130×190cmアズワン品番60-0542-31素材表地=ポリエステル100%【ポリウレタン樹脂】裏地=ポリエステル100%中材=ウレタン1mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする