PHS-16 スタンド式ハンガー PHシリーズ 保科製作所 60836119

PHS-16 スタンド式ハンガー PHシリーズ 保科製作所 60836119
PHS-16 スタンド式ハンガー PHシリーズ 保科製作所 60836119
PHS-16 スタンド式ハンガー PHシリーズ 保科製作所 60836119

スタンド式ハンガー PHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード60836119品番PHS-16
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

2段式で効率のよい16枚掛下段にはスカートや小物もきれいに収まります。掛けやすい可動式ハンガー。最大45度まで広がります掛けやすく外しやすい設計です。省スペース設計の後部キャスター。後部キャスターは背面にせり出さない位置に取り付けました壁面にピッタリと設置できます。

仕様スタンド式16枚掛ハンガー質量(kg)16タイプ16枚掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×460×1350アズワン品番68-5810-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※床面から中段までH825mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする