35 YEL 38X20 ビニールテープ 35 3M(スリーエム) 60836213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニールテープ 35

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード60836213品番35 YEL 38X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。

用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護にテープ幅(mm)38テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系使用温度範囲(℃)0~105℃主な用途電気絶縁、結束、保護仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能トラスコ品番799-1452材質ポリ塩化ビニール樹脂質量(g)180引張強度30N/10mm
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする