SN-40N ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ ノーブランド 60836460

SN-40N ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ ノーブランド 60836460
SN-40N ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ ノーブランド 60836460

ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(kg)1.6
内容量1本注文コード60836460品番SN-40N
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●サビに強いステンレス箔を鋼管に被覆した、ロングタイプの物干竿です。

仕様2200~4000mm材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)2200~4000質量(kg)1.6耐荷重約10kgパイプ径(Φmm)29.4/25.4アズワン品番7-5944-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする