曜日別特売
XG-150 屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工 60836563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外防食テープニトハルマックXG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
幅(mm)
材質
基材:ポリエステル不織布、粘着剤:植物油系コンパウンド
【基材】ポリエステル不織布【粘着剤】植物油系コンパウンド
内容量1巻注文コード60836563品番XG-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性が高く高温時の油だれもありません。
施工性がよく、補修用途にも適しています。
密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。

用途屋外鋼構造物の防食用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4690グレーテープ幅(mm)150基材ポリエステル不織布テープ長さ(m)10引張強度34N/10mmテープ厚さ(mm)1.1粘着剤植物油系コンパウンド粘着力7.2N/10mm
注意
※必ず下塗り材(XG-P)を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする