曜日別特売
63154-D10 プラダンドリル KUNIMORI 60836798

 

63154-D10 プラダンドリル KUNIMORI 60836798
63154-D10 プラダンドリル KUNIMORI 60836798
63154-D10 プラダンドリル KUNIMORI 60836798
63154-D10 プラダンドリル KUNIMORI 60836798
63154-D10 プラダンドリル KUNIMORI 60836798

プラダンドリル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)10
全長(mm)80
溝長(mm)40
内容量1本注文コード60836798品番63154-D10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃径(mm)10材質炭素鋼(S55C)シャンク径(mm)6.35全長(mm)80溝長(mm)40トラスコ品番818-4562適合機種電気ドリル、ボール盤質量(g)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60836798
2020-09-15
用途: プラダン収納作成
医療・福祉・介護関連業

2枚重ねても10ミリの穴がきれいに空きます。
プラダン加工が楽になりました

対象商品 : 60836807
2020-04-07
用途: アクリル板の穴あけ作業

特殊刃の形状のため寸法に近い
穴加工ができました。
0.5ミリづつの種類がほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする