ユニカ
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(70本)
1セット(70本)
1セット(60本)
1セット(50本)
1セット(40本)
長さ(mm)
35
35
45
60
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(70本)
注文コード
60836816
品番
P-535-SDN
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)
5
材質
スチール、表面処理:シルバーメッキ
長さ(mm)
35
埋め込み深さ(mm)
30
下穴径(Φmm)
4.3
トラスコ品番
787-5339
質量(g)
342
最大引張荷重(kN)
3.5
適合ドライバー
プラスNo.2
穿孔深さ(mm)
35
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm[[の2乗]]時の値です。