※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
220
220
250
270
420
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60836965
品番
NSB304-1-100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ1
全長(mm)
220
軸長(mm)
100
材質(軸)
ベリリウム銅
質量(g)
50
トラスコ品番
818-3102
商品構成
単品