※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
250
220
250
270
420
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60836974
品番
NSB304-2-125
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ2
全長(mm)
250
軸長(mm)
125
材質(軸)
ベリリウム銅
質量(g)
80
トラスコ品番
818-3103
商品構成
単品