ND-25 ネオドレンパイプ 因幡電工 60837053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオドレンパイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)32
内容量1本注文コード60837053品番ND-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ポリ塩化ビニール(PVC)仕様アイボリー2.5mトラスコ品番761-4675質量(kg)1.14寸法A(mm)32寸法l(mm)2500寸法T(mm)3.1寸法b(mm)32.55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする