ヨツギ
シートクリップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
最大口開き(mm)
65
55
140
全長(mm)
190
180
220
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837245
品番
YS-211-01-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途
活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
種類
1型
最大口開き(mm)
65
全長(mm)
190
材質(本体)
ポリプロピレン
トラスコ品番
466-6615
質量(g)
95