曜日別特売
1061196 スマイルチョイス 作業着洗剤 4L ミツエイ 60837300

1061196 スマイルチョイス 作業着洗剤 4L ミツエイ 60837300
1061196 スマイルチョイス 作業着洗剤 4L ミツエイ 60837300

スマイルチョイス 作業着洗剤 4L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード60837300品番1061196
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

油汚れをすっきり落とす作業着の液体洗剤ガンコな汚れも分解。機械油・汗臭さスッキリ落とす!。みなぎる洗浄力!。

成分界面活性剤25%、安定化剤、酵素形状液体容量(kg)4液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して20g香りグリーンミントの香りアズワン品番68-9511-58商品タイプ詰替用適合用途作業着用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする