TR1 ゼラメド聴診器 Arno 60837537

ゼラメド聴診器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
チューブ色ロイヤルブルー
内容量1本注文コード60837537品番TR1
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

可愛い顔が付いたデザイン。シングルタイプの新生児・小児用聴診器。

仕様トラバントS2 シングルタイプ 新生児・小児用 ロイヤルブルー面径(mm)ベル面:35アズワン品番61-8557-74チューブ色ロイヤルブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする