曜日別特売

セレシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(mm)20×50
内容量1箱(20袋×10枚)注文コード60837589品番228003
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥20,458
販売価格(税別)
18,598

安全のために手術野の置き忘れを防ぐために識別用ナイロン糸(黒)が付いています。

仕様NO.3/20-50MM 1箱 10枚×20袋入使用方法セレシートは、必ず滅菌生理食塩水に5分間浸し、シートが柔らかくなったら軽くしぼって使用してください。寸法(mm)20×50呼称No.3アズワン品番63-6325-41医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000005医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ナイロン糸がついています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする