タジマツール(TJMデザイン)
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
長さ(m)
50
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837594
品番
HSP3-50R
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
経済的な交換用テープです。
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途
鋼製巻尺交換用テープ
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
トラスコ品番
813-4508
外形寸法(mm)
縦195×横180×奥26
本体質量(g)
680
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
標準張力(N)
50
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。