ファイコン
セレシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法(mm)
30×55
20×50
10×10
10×30
30×55
20×20
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×10枚)
注文コード
60837616
品番
228004
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥20,458
販売価格(税別)
¥
18,598
バスケットに入れる
安全のために手術野の置き忘れを防ぐために識別用ナイロン糸(黒)が付いています。
仕様
NO.4/30-55MM 1箱 10枚×20袋入
使用方法
セレシートは、必ず滅菌生理食塩水に5分間浸し、シートが柔らかくなったら軽くしぼって使用してください。
寸法(mm)
30×55
呼称
No.4
アズワン品番
63-6325-42
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ナイロン糸がついています。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000