曜日別特売
KM10-SST シムロンロッド 軽巻ケース100mm幅 タジマツール(TJMデザイン) 60837822

シムロンロッド 軽巻ケース100mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合寸法(m)10まで
内容量1個注文コード60837822品番KM10-SST
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。

用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)100仕様サイドガード付ドラムトラスコ品番813-4551サイズS外形寸法(mm)縦170×横230×奥165本体質量(g)700材質(ケース)ABS樹脂適合品番SYR-05EK、SYR-10EK適合寸法(m)10まで
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする