0120B019 ダブル聴診器 NO.120 外バネ式 YAMASU 0120Bシリーズ ケンツメディコ 60838149

ダブル聴診器 NO.120 外バネ式 YAMASU 0120Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本仕様No.120 ブルー注文コード60838149品番0120B019
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

●高音低音を聴きわけが出来るダブルタイプ●スタンダードな外バネ式聴診器

仕様No.120 ブルー材質チェストピ-ス/アルミニウム(アルマイトメッキ) 耳管/真鍮(クロームメッキ)全長約80cm直径(Φmm)振動板面/47 .ベル面/31質量(g)約115アズワン品番61-6866-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする