ビーエスエー・サクライ
ディスポンミラー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
60839016
品番
6211
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
●全国の保健所・企業健診センター・病院でお使い頂けます。
仕様
1袋 10本入
長さ(mm)
170
ミラー径(Φmm)
22
アズワン品番
68-5213-78
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00017000108
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。