WAKI(和気産業)
ワイルドフックC-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60839415
品番
WW001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
チェーンが付いているので南京錠と併せて盗難防止にもなります。
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番
819-0106
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
239
質量(g)
300
奥行(mm)
124
耐荷重
15kg
吊下荷重N(kgf)
147/15
注意
※中空壁、石膏ボード、土壁、しっくい等のもろい壁ビスのきかない場所には取り付けできません。