曜日別特売
AW-OBMBK ワンタッチベルト タジマツール(TJMデザイン) 60839484

ワンタッチベルト

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60839484品番AW-OBMBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

片手で外せる、ワンタッチバックル採用。

用途建築・工事用ワンタッチベルト幅×長さ(mm)50×1250腰廻り(cm)70~95(目安)質量(g)140材質高耐久性ポリプロピレン(PP)トラスコ品番813-4763
注意
※安全帯ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839493
2024-02-25
用途: 塗装作業時
その他業種

安全帯の要らない場所での作業では軽くて着脱しやすく重宝しています。

対象商品 : 37039003
2022-06-06
用途: 工具袋などを下げるために
建設業・工事業

厚手でしっかりしています。ペンドライバーを下げていても重みを感じず大変気に入ってます。

対象商品 : 60839493
2021-10-18
用途: 剪定道具で使用
サービス業

人と被らない白をチョイスだが汚れない黒がベストか?次回に。単純にワンタッチは便利で快適。短いよりは良いが私には長すぎる(万人には無理ですね)

1が参考にしています
対象商品 : 37039003
2021-03-26
用途: 大工仕事
kauri craft製造業

作業パンツのベルトではなく腰袋用です
程度な柔軟性があり使いやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 60839484
2019-11-14
用途: 腰袋使用時

硬さ・厚み・幅は丁度いいです。ただ、長さ調節した時の余った部分をまとめる通し具(ベルトで言う定革)が一つ付いてると、余分な部分が垂れ下がらないと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 37039003
2018-07-16
用途: 腰袋を使う際に使用
株式会社ミカド建設業・工事業

長さ調節が凄くめんどくさい。使い勝手は普通に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37039003
2018-05-08
用途: 作業時のベルト
医療・福祉・介護関連業

太鼓腹には最適、うまく締め付けてくれます。ズボンのずり落ちなし。

対象商品 : 37039003
2018-03-14
用途: コンパネ養生の準備作業
建設業・工事業

長さに十分余裕があり助かる。こしもしっかりして工具の重さに負けないようだ。良い品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする