63115 クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 日本製紙クレシア 60839503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63115 クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 日本製紙クレシア 60839503
63115 クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 日本製紙クレシア 60839503

クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シートサイズ(mm)150×75
内容量1ケース注文コード60839503品番63115
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シートサイズ(mm)150×75仕様平判トラスコ品番778-5798材質ポリプロピレン(PP)不織布質量(kg)3.75ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする