曜日別特売
UMN9X9S マイクロニットU UMN9×9S 9in×9in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロス 60839573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロニットU UMN9×9S 9in×9in(75枚×2×1袋/箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード60839573品番UMN9X9S
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。
端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです
端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。

用途クリーンルーム内でのふき取りに寸法(inch)9×9仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番792-3210材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)0.3質量(kg)0.86長さ(m)0.06対応クラス100縦(mm)225横(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする