曜日別特売
K5-9650 デマレ霰粒腫鑷子 レダ 60839680

K5-9650 デマレ霰粒腫鑷子 レダ 60839680
K5-9650 デマレ霰粒腫鑷子 レダ 60839680

デマレ霰粒腫鑷子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(mm)把持部:楕円形17×11mm
内容量1個注文コード60839680品番K5-9650
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

●唇、頬、眼の粘液嚢胞や腫瘍の摘出に適しています●把持部(楕円形)が広いタイプもあり、様々な用途で使い分け可能

仕様17×11mm全長90mm寸法(mm)把持部:楕円形17×11mmアズワン品番67-6667-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049KP5100医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする